Fűrészlap ″multi cut - classic″, 254x30 Z60 FZ/TZ 5°neg /B

Cikkszám: 628666000
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
Lap ⌀ D 254 mm
Furat ⌀ 30 mm
Alkalmas anyagok Universal
Fogak száma 60
Termék fajtája Körfűrész lap

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 628666000
EAN / GTIN 4061792173545
Gyártó száma 628666000
L-szám L01760 100434
Gyártó/felelős személy Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Leírás:

  • Univerzális használat igényes anyagokhoz
  • A vágás minőségével szemben támasztott magas követelményekhez, pl. laminált lemez, vékonyfalú műanyag, alumínium, réz, sárgaréz profilok
  • Egyaránt alkalmas számos alkalmazáshoz a belsőépítészetben
  • Jó vágási eredmények még tömörfa, nyers, bevonatos vagy furnérozott forgácslap, MDF keresztmetszeteinél is
  • Nagyon nagy teljesítményt igényel a körfűrész.

Jellemző:

  • Átmérő x vágási szélesség x furat: 254 x 2,6 x 30 mm
  • Alkalmas: KGS 254 M..
  • Anyag: HW / CT
  • Szeletszög: 5° neg.
  • Szár penge vastagsága: 1,8 mm
  • csomagolás: Bliszter
  • Fogak száma: 60
  • Fogforma: FZ/TZ