Fűrészlap ″multi vágás - klasszikus″, 190x30 Z54 FZ/TZ 5° /B /B

Cikkszám: 628663000
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
Lap ⌀ D 190 mm
Furat ⌀ 30 mm
Alkalmas anyagok Universal
Fogak száma 54
Termék fajtája Körfűrész lap

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 628663000
EAN / GTIN 4061792173514
Gyártó száma 628663000
L-szám L01760 100351
Gyártó/felelős személy Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Leírás:

  • Univerzális használat igényes anyagokhoz
  • A vágás minőségével szemben támasztott magas követelményekhez, pl. laminált lemez, vékonyfalú műanyag, alumínium, réz, sárgaréz profilok
  • Egyaránt alkalmas számos alkalmazáshoz a belsőépítészetben
  • Jó vágási eredmények még tömörfa, nyers, bevonatos vagy furnérozott forgácslap, MDF keresztmetszeteinél is
  • Nagyon nagy teljesítményt igényel a körfűrész.

Jellemző:

  • Átmérő x vágási szélesség x furat: 190 x 2,2 x 30 mm
  • Alkalmas: KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus / KS 66 FS
  • Anyag: HW / CT
  • Szeletszög: 5°
  • Szár penge vastagsága: 1,4 mm
  • csomagolás: Bliszter
  • Fogak száma: 54
  • Fogforma: FZ/TZ