Készlet: 2xDiamantvágó korong 115x22,23mm, ″UP″+ 1xGyorsfeszítő anya M 14

Cikkszám: 628581000
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
Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 628581000
EAN / GTIN 4061792175211
Gyártó száma 628581000
Gyártó/felelős személy Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Leírás:

  • Erőteljes gyémánt vágókorong szegmentált éllel a kemény anyagok agresszív, gyors vágásához, nagy vágási teljesítménnyel és nagyon jó élettartammal
  • Kifejezetten alkalmas általános építőanyagokhoz, mint például beton, térkőbeton, kemény és puha homokkő, agyagtégla
  • Tiszta vágóélek és nagy vágási sebesség a speciális rövid fogazású szegmenseknek köszönhetően
  • Nagyfokú biztonság a lézerhegesztett gyémánt szegmenseknek köszönhetően. Szegmensmagasság 9-10 mm.
  • Beszerzési szám: 628563000 és 628564000 csökkentőgyűrűvel 20 mm-es vagy 25,4 mm-es rögzítésű gépekhez.

Jellemző:

  • Átmérő x furat: 115 x 22,23 mm
  • Max. Fordulatszám: 13300 rpm
  • Szegmens méretek: 20 x 2,4 x 9 mm
  • Szegmensek száma: 13
  • Értékesítési egység: 1
  • csomagolás: Karton