Gyémánt fűrészlap SP - T, 125x22,23 mm, lapok

Cikkszám: 628556000
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
Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 628556000
EAN / GTIN 4061792174344
Gyártó száma 628556000
Gyártó/felelős személy Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Leírás:

  • Standard gyémánt vágókorong zárt éllel a kiváló minőségű felületű munkadarabok, például csempék, természetes kőlapok élforgácsolás nélküli vágásához
  • Nagy vágási teljesítmény és jó élettartam
  • Szegmensmagasság 7 mm
  • 10 darabos rendelés esetén pultos kiszerelésben szállítjuk.

Jellemző:

  • Átmérő x furat: 125 x 22,23 mm
  • Max. Fordulatszám: 12200 rpm
  • Szegmens méretek: 1,5 x 7 mm
  • Értékesítési egység: 1
  • csomagolás: Karton