Gyémánt fűrészlap SP - UT, 230x22,23 mm

Cikkszám: 628554000
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
Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 628554000
EAN / GTIN 4061792174320
Gyártó száma 628554000
Gyártó/felelős személy Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Leírás:

  • Univerzális gyémánt vágótárcsa zárt élű, kényelmes vágáshoz, nagy vágási teljesítmény és jó élettartam mellett
  • Minden építőanyaghoz, mint például beton, térkőbeton, kemény homokkő, agyagtégla
  • Tiszta vágóélek anyagaprítás nélkül
  • Szegmensmagasság 10 mm
  • Szállítás 10 db megrendelése esetén pultos kiszerelésben.

Jellemző:

  • Átmérő x furat: 230 x 22,23 mm
  • Max. Fordulatszám: 6600 rpm
  • Szegmens méretek: 2,6 x 10 mm
  • Értékesítési egység: 1
  • csomagolás: Karton