1 bit Torx bit T30/ 89 mm-es torziós csavarhoz

Cikkszám: 628531000
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 628531000
EAN / GTIN 4061792004221
Gyártó száma 628531000
Gyártó/felelős személy Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Leírás:

  • Molibdén-vanádium acélból (S2 minőség) készült csavarhúzóhegyek a nagy tartósság és a csavarokkal való súrlódásos kapcsolat érdekében
  • A torziós zóna lehetővé teszi a nyomatékcsúcsok elnyelését, mivel elnyeli a csavarozás során fellépő erőket és rezgéseket. Nagy erőterhelés lehetséges; véd az idő előtti törés ellen
  • 1/4″ hatszögletű meghajtás.

Jellemző:

  • Bitméret: T30
  • Teljes hossz: 89 mm
  • értékesítési egység: 1