Körmöskulcs csapokkal, Anya külső ⌀: 180/195mm

Cikkszám: 628505 180/195
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Anya külső ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 470 mm
Csap ⌀ 10 mm
csapokkal igen
Termék fajtája Körmöskulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 628505 180/195
EAN / GTIN 4069515037297
Gyártó száma 628505 180/195
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Speciális acél, süllyesztékben kovácsolt,, edzett és foszfátozott.
Körmöskulcs csappal DIN 1810 A szerint.

Felhasználás:

Keresztfuratos anyákhoz DIN 1816.