Van alternatíva erre a termékre

Körmöskulcsok csapokkal, Anya külső ⌀: 68/75mm

Cikkszám: 628500 68/75
Kedvezmény
12,16 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 18.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Anya külső ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus DIN 1810 B
Anya külső ⌀ 68 mm - 75 mm
Szabvány DIN 1810 B
Teljes hossz 240 mm
Csap ⌀ 6 mm
csapokkal igen
Termék fajtája Körmöskulcsok

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 628500 68/75
EAN / GTIN 4020772054977
Gyártó száma 54973
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Kivitel:

Speciális acél, köszörült, edzett és megeresztett.
Körmöskulcs csappal DIN 1810 A szerint.

Felhasználás:

Keresztfuratos anyákhoz DIN 1816.