NK csiszolócsap 40 x 20 x 40 mm, szár 6 mm, K 24, henger

Cikkszám: 628339000
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
Termék fajtája Csapos köszörűkő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 628339000
EAN / GTIN 4007430228680
Gyártó száma 628339000
Gyártó/felelős személy Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Leírás:

  • Normál korundból készült szerelt hegyek rozsdamentes acél megmunkálásához, Inox, NK 24 N BA, lágy kivitel, vas- és kénmentes
  • Hegesztési varratok előkészítéséhez és hegesztési varratok kikészítéséhez
  • Gorva megmunkálástól a finom megmunkálásig
  • Előrés- és fettmentesítéshez.

Jellemző:

  • Munkahossz: 20 mm
  • Teljes hossz: 40 mm
  • Fej Ø: 40 mm
  • Szemcseméret: K 24
  • szár Ø: 6 mm