Dia-FS2, 125x18x22,23mm, ″professzionális″,″UP″, univerzális

Cikkszám: 628298000
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
Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 628298000
EAN / GTIN 4007430330819
Gyártó száma 628298000
L-szám L01750 1055
Gyártó/felelős személy Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Leírás:

  • Gyors és kényelmes fali nyílások vágása a legkülönbözőbb anyagokból
  • Magas fokú munkamegtakarítás az intelligens, egymásba illesztett szegmensek rendszerének köszönhetően, mivel nem kell kivésni a középréteget. Nagy időmegtakarítás az egy műveletben történő marás révén
  • A szennyeződés és a por csökkentése, mivel az anyagot tisztán és teljesen eltávolítja a nyílásból
  • Pontos illeszkedésű nyílások egycsövekhez vagy Ø 20 és 25 mm-es üres csövekhez. Max. Vágási szélesség: 20 mm (2 soros 628298000) vagy 30 mm (3 soros 628299000).

Jellemző:

  • Átmérő x furat: 125 x 22,23 mm
  • Max. Fordulatszám: 12200 rpm
  • Szegmens méretek: 18 x 7 mm
  • Szegmensek száma: 20
  • Értékesítési egység: 1
  • csomagolás: Karton