5 db 225 x 1,1 mm-es ″nehézfűrészlap″ 225 x 1,1 mm-es ″nehézfém″.

Cikkszám: 628256000
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
Egységár ÁFA-val
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
Termék fajtája Orrfűrész lap

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 628256000
EAN / GTIN 4007430192684
Gyártó száma 628256000
L-szám L01760 101137
Gyártó/felelős személy Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Leírás:

  • Stabil, precíz, nagy igénybevételre, dugattyús fűrészlapok > 1,0 mm vastagságban.

Jellemző:

  • Design: Kúpos / hántolt
  • Vastagság: 1,1 mm
  • Megfelel a Bosch Type: S 1126 BEF szabványnak
  • Teljes hossz: 225 mm
  • Anyagtervezés: BIM
  • Anyagalkalmasság: Fémlemez 3-8 mm / csövek és profilok Ø 20-175 mm / csővágó berendezésekhez / bontási és felújítási munkákhoz / egyenes, precíz és különösen tiszta vágásokhoz
  • Termékleírás: Stabil, precíz, kemény alkalmazás-hez, 1,0 mm-nél vastagabb szablyafűrészekhez
  • Értékesítési egység: 5
  • fogosztás: 1,4+ 1,8 mm/ 14+18 TPI