Nyomatékkulcs

Cikkszám: 6282-1CT
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
Typ Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Nyomaték mérési pontossága: ±2
  • Cserélhető szerszám: Rátűző szerszám
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
Maximális nyomaték 40 Nm
Nyomaték mérési pontossága ±2 %
Cserélhető szerszám Rátűző szerszám
Teljes hossz L 240 mm
Fejszélesség b 22 mm
Fejmagasság h 17 mm
Nyomatéktartomány 4,0 Nm - 40,0 Nm
Skálaosztás, 1 osztás = 0,4 Nm
Súly 380 g
Beállított alapméret a nyomatékkulcsnál [l2] 19,5 mm
Feltűzhető szerszám befogó 9×12 mm
Kijelzés analóg
Kioldás jelzése akusztikus; tapintásos
Kioldási elv mechanikus rövid utas kioldás
Csatlakozó forma feltűzhető szerszámokhoz (négyszög befogó)
Méréstechnika mechanikus
Kattanó funkció nein
Slipper funkció nein
Vonszolt mutató nein
Jegyzőkönyvezhető adatok nem
A kioldási érték beállítása beállító skálával
Visszajelzés kioldó
Átkapcsolható leolvasás Nm
Mérési eljárás Nyomaték
A kioldási értékállíthatósága állítható
Szabvány DIN EN ISO 6789
Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [l1] 200 mm
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] 219,5 mm
Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 6282-1CT
EAN / GTIN 4000896080540
Gyártó száma 6282-1CT
L-szám L60140 237
Gyártó/felelős személy HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Leírás

Leírás:

  • RáKarosszéria szintezőző négyszöggel a szerszámok megtartásához
  • A skála értékének ± 2%-os pontossága (működtetési irányban)
    a jobb és bal menetek esetében a behelyezési eszköz elforgatásával használható
  • Biztonságos:
    • Haptikus (rövid hatótávolságú trigger)
    • Akusztikus (csuklós elem)
  • Kalibrálási bizonyítvánnyal és sorozatszámmal
  • Különösen vékony kialakítás a rugóterhelésű kábelhüvelynek köszönhetően a beállítási értékek rögzítése érdekében
  • Állítsa be a kívánt nyomatékértéket gyorsan és biztonságosan a fogantyú elforgatásával
  • DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Németországban készült
  • Kimenet: Beszúrási négyzet 9 x 12 mm
  • Méretek / hosszúság: 240 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,38 kg.
  • Nm min-max: 4 – 40 Nm
  • Tolerancia: 2%
  • Skála (Nm): 0,4 Nm
  • A nyomatékkulcs tényleges hossza min.-max L1 mm: 219,40–205,90 Nm
  • Üzemi erő min.-max kg: 1,9–19,8 kg.
  • A beállító szerszám L2-es mérőmérete: 19,5 mm
  • A fej vastagsága: 17 mm
  • Fejszélesség b: 22 mm
A DIN sorozaton kívül, mivel a négyzetes él maximális nyomatékértéke meghaladja a 6789-1:2017 szabványban meghatározott értéket
  • Nincs többé visszafordulás: Az 5000 és 6000 sorozat HAZET nyomatékkulcsaiban hosszú távú tartóssági teszteken bizonyították, hogy nincs szükség a legkisebb mérethez való visszafordulásra

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek