Nyomatékkulcs

Cikkszám: 6281-2CTCAL
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
Maximális nyomaték 13 Nm
Teljes hossz L 125,4 mm
Feltűzhető szerszám befogó 9×12 mm
Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 6281-2CTCAL
EAN / GTIN 4000896193295
Gyártó száma 6281-2CTCAL
L-szám L60140 3813
Gyártó/felelős személy HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Állítsa be a gáztartály vezérlőszelepét a VW Up! És Caddy év 2012 → (beállítás szükséges eltávolítás vagy telepítés után)
  • Rendkívül rövid kialakítás szűk helyekhez
  • Nyomatékkulcs DAkkS kalibrációs bizonyítvánnyal
  • Dugaszolható csatlakozás a dugaszolható szerszámok megtartásához
  • A skála értékének ± 4%-os pontossága (működtetési irányban)
    a jobb és bal menetek esetében a behelyezési eszköz elforgatásával használható
  • Biztonságos:
    • Haptikus (rövid hatótávolságú trigger)
    • Akusztikus (csuklós elem)
  • Kalibrálási bizonyítvánnyal és sorozatszámmal
  • Állítsa be a kívánt nyomatékértéket gyorsan és biztonságosan a fogantyú elforgatásával
  • DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Németországban készült
  • Kimenet: Beszúrási négyzet 9 x 12 mm
  • Méretek / hosszúság: 125,4 mm
  • Nm min-max: 5 – 13 Nm
  • Tolerancia: 4%
  • Skála (Nm): 0,2 Nm
  • A nyomatékkulcs tényleges hossza min.-max L1 mm: 116,50–112,50 Nm
  • Üzemi erő min.-max kg: 4,4–11,8 kg.
  • A beállító szerszám L2-es mérőmérete: 17,5 mm
  • A fej vastagsága: 17 mm
  • Fejszélesség b: 22 mm
  • Nincs többé visszafordulás: Az 5000 és 6000 sorozat HAZET nyomatékkulcsaiban hosszú távú tartóssági teszteken bizonyították, hogy nincs szükség a legkisebb mérethez való visszafordulásra

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek