Fűrészlap ″fához - professional″, 230x30, Z24 WZ 20°.

Cikkszám: 628011000
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
Lap ⌀ D 230 mm
Furat ⌀ 30 mm
Alkalmas anyagok Holz
Fogak száma 24
Termék fajtája Körfűrész lap

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 628011000
EAN / GTIN 4007430177216
Gyártó száma 628011000
L-szám L01750 2039
Gyártó/felelős személy Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Leírás:

  • Durva és közepesen finom vágásokhoz gyors előtolással és alacsony teljesítményigénnyel
  • Jó vágási eredmények tömörfa hosszanti vágásaihoz
  • Néha használható szögekkel és betonmaradványokkal ellátott építőfához
  • Különösen hosszú élettartam a legjobb keményfémminőség és a finomra csiszolt fogak miatt
  • Pontos, zajszegény és rezgéscsökkentett vágások a lézeres tágulási nyílásoknak (és részben lézeres díszítéseknek), valamint a legmagasabb minőségű acélból készült lézeres törzskéseknek köszönhetően.

Jellemző:

  • Átmérő x vágási szélesség x furat: 230 x 2,6 x 30 mm
  • Alkalmas: KS 85
  • Anyag: HW / CT
  • Szeletszög: 20°
  • Szár penge vastagsága: 1,8 mm
  • csomagolás: Karton
  • Fogak száma: 24
  • Fogforma: Szerszám