Csuklós körmöskulcs bütyökkel, Anya külső ⌀: 20-35mm

Cikkszám: 628000 20-35
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
164 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Anya külső ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 775D
Gyártó jelölése 775D
Anya külső ⌀ 20 mm - 35 mm
Teljes hossz L 165 mm
H 27 mm
T 4 mm
T1 10,5 mm
Termék fajtája Körmöskulcsok

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 628000 20-35
EAN / GTIN 4020772051730
Gyártó száma 51730
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Kivitel:

Csuklós körmöskulcs
Speciális acél, köszörült, edzett és nikkelezett.

Felhasználás:

DIN 1804 hornyos anyákhoz és DIN 981 gördülő csapágy hornyos anyákhoz.