10 db HSS-R fúró 9,5x125 mm

Cikkszám: 627785000
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
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: DIN 338
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: h8
  • Csúcsszög: 118
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
Névleges ⌀ DC 9,5 mm
Szerszámanyag HSS
Szabvány DIN 338
Típus N
Tűrés névleges ⌀ h8
Csúcsszög 118 fok
Szár Hengeres szár
Teljes hossz L 125 mm
Tartalom 10
Termék fajtája Csigafúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 627785000
EAN / GTIN 4007430067944
Gyártó száma 627785000
Gyártó/felelős személy Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Leírás:

  • Csavarfúrók nagy teljesítményű gyorsfúróacélból DIN 338 szerint, hengerhengerelt, hengeres, jobbra vágó, N típus
  • Kúpos felületcsiszolás 118°, átmérő tűrés h8
  • Fekete felület
  • Egyaránt alkalmas acél, színesfémek, öntött acél, ötvözött és ötvözetlen acél fúrómunkáihoz. Akár 900 N/mm² szakítószilárdság.

Jellemző:

  • Munkahossz: 81 mm
  • Átmérő: 9,5 mm
  • Teljes hossz: 125 mm
  • Értékesítési egység: 10