{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Névleges ⌀ DC | 8,7 mm | |
| Szerszámanyag | HSS | |
| Szabvány | DIN 338 | |
| Típus | N | |
| Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
| Csúcsszög | 118 fok | |
| Szár | Hengeres szár | |
| Teljes hossz L | 125 mm | |
| Tartalom | 10 | |
| Termék fajtája | Csigafúró |
| Cikkszám | 627777000 | |
| EAN / GTIN | 4007430067869 | |
| Gyártó száma | 627777000 | |
| L-szám | L01750 1678 | |
| Gyártó/felelős személy | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com |