Gyorsan cserélhető szögadapter ″Quick″

Cikkszám: 627242000
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
Termék fajtája Derékszögű fej

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 627242000
EAN / GTIN 4007430201904
Gyártó száma 627242000
L-szám L01760 186
Gyártó/felelős személy Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Leírás:

  • Szerszámmentes, gyors és kényelmes rögzítés a szögadapterhez
  • Gyors orsó a 627240000 gyorsváltó fúrószerszám és a 627241000 bit tartó rögzítéséhez
  • Mágneses bit tartó 1/4″ (6,35 mm) hatszögletű szárral
  • Megfelelő az óramutató járásával megegyező és ellentétes irányú forgatáshoz
  • Megfelelő akkus gépekhez max. 110 Nm-ig
  • Minden Metabo ″Quick″ LTX csavarhúzóhoz, Ø 43 mm-es szorítónyakkal.