Gyorsan cserélhető szögadapter ″Quick″.

Cikkszám: 627077000
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
Egységár ÁFA-val
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
Termék fajtája Derékszögű fej

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 627077000
EAN / GTIN 4007430232137
Gyártó száma 627077000
L-szám L01760 190
Gyártó/felelős személy Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Leírás:

  • Szerszámmentes, gyors és kényelmes rögzítés a szögadapterhez
  • Szélsőorsó a 627240000 gyorsváltó fúrószerszám és a 627241000 bit tartó rögzítéséhez
  • Mágneses bit tartó 1/4″ (6,35 mm) hatszögletű szárral
  • Az óramutató járásával megegyező és ellentétes irányú forgatásra alkalmas
  • Max. 100 Nm-ig használható akkumulátoros gépekhez
  • Minden Metabo LT ″Quick″ géphez illeszkedik.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Set commission

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz