Mágnesrendszer gumírozott M8

Cikkszám: 626980000
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
Cikkszám 626980000
EAN / GTIN 4061792236769
Gyártó száma 626980000
L-szám L01760 56
Gyártó/felelős személy Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Leírás:

  • Gumírozott mágnesrendszer M8-as külső menettel
  • Tartóerő: kb. 130 kg
  • Kiszorítóerő: kb. 25 kg
  • Mágnesezés: N42
  • Max. Üzemi hőmérséklet: 80° C
  • Súly: 260 g