metaBOX 145 BS L / BS LT / SB L / SB LT, 18V

Cikkszám: 626886000
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
Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 626886000
EAN / GTIN 4061792189171
Gyártó száma 626886000
Gyártó/felelős személy Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Leírás:

  • Intelligens szállítás és és tárolórendszer a mobil munkavégzéshez
  • A maximális teherbírást biztosító anyagnak és kialakításnak köszönhetően rendkívül robusztus és törhetetlen
  • A gépek és tartozékok optimális védelme a szennyeződés és nedvesség ellen (IP43)
  • A dobozok gyors és egyszerű egymásra helyezése és összekapcsolása minden rendszerszélességben
  • Egy láda a veremben könnyen, szétkapcsolás nélkül nyitható
  • Kényelmes elülső fogantyú a testhez közeli hordozáshoz és extra széles fedélfogantyú (nem 185 XL esetén) több doboz veremben történő hordozásához
  • Számos, pontosan illeszkedő betét (tartozék) a dobozon belüli egyedi megrendeléshez
  • Kényelmes tartozékok: Gördítőlap a maximális mobilitás érdekében és adapterlemez a dobozok járműben való rögzítéséhez
  • metaBOX 145, alkalmas BS L / BS LT / SB L / SB LT, 18V.

Jellemző:

  • Méretek: 396 x 296 x 145 mm
  • Súly: 1,64 kg
  • Belső méretek: 379 x 268 x 110 mm
  • A tok térfogata: 11,2 l..
  • Anyag: ABS
  • Max. Teherbírás fedél: 125 kg.