Elválasztó szívófej CED 230

Cikkszám: 626752000
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
Termék fajtája Védőfedél

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 626752000
EAN / GTIN 4061792123267
Gyártó száma 626752000
Gyártó/felelős személy Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Leírás:

  • Elválasztó Elszívó motorháztető 230 mm-es Ø-vel rendelkező sarokcsiszolókhoz alacsony porszennyezésű száraz vágásokhoz legfeljebb 60 mm-es ásványi anyagokban
  • A legjobb rálátás a vágási vonalra az elszívó motorháztető nyitott kialakításának köszönhetően
  • Takarékos porelszívás az egészségvédelem és a tiszta építkezések érdekében
  • . és tiszta építkezések
  • Pontos vágások sík felületeken a görgőkkel ellátott fém alaplemeznek köszönhetően
  • Robusztus, öntött alumínium elszívóháztető szerszámmentes vágási mélységbeállítással
  • Porelszívó csatlakozó Ø 35/41 mm
  • Fődarabok... szögcsiszoló: Alkalmas minden Metabo sarokcsiszolóhoz Ø230mm.

Jellemző:

  • Max. Vágási mélység: 60 mm
  • Vágótárcsa Ø: 230 mm