Keverőrúd RS-R2-140

Cikkszám: 626739000
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
Cikkszám 626739000
EAN / GTIN 4007430281425
Gyártó száma 626739000
L-szám L01750 194
Gyártó/felelős személy Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Leírás:

  • Ideális minden ragadós és kemény anyaghoz
  • Keverőhatás alulról felfelé, a keverőcsavar belecsavarja magát az anyagba, a gyűrű védőhatást gyakorol a tartályra
  • Kifejezetten alkalmas csempe- és építési ragasztókhoz, kész habarcshoz és vakolathoz, kiegyenlítő anyagokhoz, esztrichhez, epoxigyanta vegyületekhez, ragasztóhabarcshoz stb.

Jellemző:

  • Átmérő: 140 mm
  • Hosszúság: 590 mm
  • Max. Anyagmennyiség: 15 - 30 kg.
  • Szár típusa: M 14