Keverőrúd RS-R3-120

Cikkszám: 626734000
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
Cikkszám 626734000
EAN / GTIN 4007430280879
Gyártó száma 626734000
L-szám L01750 859
Gyártó/felelős személy Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Leírás:

  • Ideális nehéz és viszkózus anyagokhoz
  • Keverési művelet alulról felfelé, a keverő alulról csavarja magát az anyagba, a gyűrű védőhatást gyakorol a tartályra
  • Kifejezetten alkalmas minden típusú habarcshoz, cement- és mészvakolatokhoz, adagolóanyagokhoz, esztrichekhez, csemperagasztókhoz, kvarc töltésű epoxigyantákhoz, hőszigetelő vakolatokhoz, betonhoz, bitumenes vastag bevonatokhoz stb.

Jellemző:

  • Átmérő: 120 mm
  • Hosszúság: 590 mm
  • Max. Anyagmennyiség: 15 - 25 kg.
  • Szár típusa: M 14