Tartozékkészlet-SP, 43 darab

Cikkszám: 626719000
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
Fúrók száma 43
Termék fajtája Csigafúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 626719000
EAN / GTIN 4061792226401
Gyártó száma 626719000
L-szám L01750 842
Gyártó/felelős személy Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Leírás:

  • A következőkből áll: S 2 bit
  • L= 25 mm (32 db): PH 1 x 1, PH 2 x 2, PH 3 x 1, PZ 1 x 1, PZ 2 x 2, PZ 3 x 1, SL 3 x 1,SL 4 x 1, SL 5 x 1, SL 6 x 1, H 3 x 1, H 4 x 1, H 5 x 1, H6 x 1, T 10 x 1, T 15 x 1, T 20 x 2, T 25 x 1, T 27 x 1, T 30 x 1, T 40 x 1, Torx-Tamper csavarokhoz: T 10 x 1, T 15 x 1, T 20 x 2, T 25 x 1, T 27 x 1, T 30 x 1, T 40 x 1
  • L= 70 mm (6 db. ): Mágneskulcsok mágnessel (3 db): PH 2 x 1, PZ 2 x 1, SL 6 x 1, T15 x 1, T20 x 1, T25 x1
  • Mágneses dugókulcsok (3 db): 1x 8,0 mm, 1x 10,0 mm, 1x 13,0 mm
  • 1 x mágneses gyorsváltó bittartó, 1x bittartó vezetőhüvellyel (teljes hossza 80 mm)
  • Magas minőségű, robusztus doboz speciális Metabo kivitelben.