HSS magfúró 13x30 mm

Cikkszám: 626501000
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
  • Szerszámanyag: HM
  • Szár: Weldonschaft
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
Névleges ⌀ DC 13 mm
Szerszámanyag HM
Szár Weldonschaft
Fúró ⌀ 13 mm
Fogásmélység 30 mm
Teljes hossz L 64 mm
Termék fajtája Csigafúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 626501000
EAN / GTIN 4007430197610
Gyártó száma 626501000
L-szám L01750 443
Gyártó/felelős személy Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Leírás:

  • Weldon szárral 19 mm (3/4″)
  • Kizárólag a hozzáillő centrírozó csapszeggel való behelyezés
  • Acélhoz, öntött acélhoz, színesfémekhez és könnyűfémekhez alkalmas.

Jellemző:

  • Munkahossz: 30 mm
  • Átmérő: 13 mm
  • teljes hossz: 64 mm