10 db csiszolószalag 13x457 mm, P40, ZK, BFE

Cikkszám: 626348000
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
Termék fajtája Csiszológyűrű

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 626348000
EAN / GTIN 4007430195098
Gyártó száma 626348000
L-szám L01760 101645
Gyártó/felelős személy Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Leírás:

  • Használható a teljes fémiparban, különösen rozsdamentes acélok/rozsdamentes acél megmunkálásához. Csiszolószövet pamut hátlappal.
  • Nagyon magas anyagleválasztási arány hosszú élettartammal. Egyenletes csiszolási mintázat.
  • Acél és rozsdamentes acél durva csiszolásához és a grátázás eltávolításához
  • Elrendelt peremsebesség: 15-25 m/s.

Jellemző:

  • Méretek: 13 x 457 mm
  • Gabona: P 40
  • értékesítési egység: 10