Hajlított hatszögkulcs, hosszú foszfátozott, Hatszög: 10mm

Cikkszám: 626125 10
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
765 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hatszög (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Alapanyag: Króm-vanádium acél

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Alapanyag Króm-vanádium acél
Szárhossz 234×50 mm
Profil 6-szög rátűzőkulcs
Hosszú kivitel igen
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 626125 10
EAN / GTIN 4045197922045
Gyártó száma 626125 10
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Hajlított szár DIN ISO 2936 L szerint. Homlokfelület síkra munkálva, letört élek. Króm-vanádium acél, edzett (szívós-kemény).
Mangán-foszfátozott felület.

Figyelem:

HOLEX hajlított kulcsok colos méretekben is kaphatóak (626108 sz. és 626128 sz.).

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek