Hajlított hatszögkulcs, gömbvégű fejjel Krómozott, Hatszög: 1,5mm

Cikkszám: 626082 1,5
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
110 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hatszög (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Alapanyag: Króm-vanádium acél

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Hatszög 1,5 mm
Alapanyag Króm-vanádium acél
Szárhossz 50×14 mm
Profil 6-szög rátűzőkulcs
Tartó funkció nem
Felület Krómozott
Gömbvégű fej a hosszú száron igen
100 fokos szög nem
Hosszú kivitel nem
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 626082 1,5
EAN / GTIN 4062406570309
Gyártó száma 626082 1,5
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Hajlított szár, optimalizált szárhosszak. Gömbvégű fejjel, 30°-ig szögben lehet csavarozni.
Hex-Plus 2 mm mérettől.
Króm-vanádium acél, edzett (szívós-kemény), krómozott felület.