• Utolsó esély! Csak néhány termék áll rendelkezésre, és hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

Hajlított hatszögkulcs nikkelezett, Hatszög: 1/4coll

Cikkszám: 626039 1/4
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hatszög (coll) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Hatszög 1/4 coll
Szárhossz 96×38 mm
Profil 6-szög rátűzőkulcs
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 626039 1/4
EAN / GTIN 4045197921840
Gyártó száma 626039 1/4
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Hajlított szár; DIN 911 / DIN ISO 2936 / ASME B18.3. szerint. Króm-vanádium acél, síkra munkált és leélezett homlokfelületek. Nikkelezett felület.