PEW 16 présfogó koaxiális csatlakozókhoz 5,4 / 6,48 / 1,72 mm

Cikkszám: 626 100 3
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 3-4 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 626 100 3
EAN / GTIN 4049002019586
Gyártó száma 626 100 3
Gyártó/felelős személy Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Leírás

Leírás:

  • Komplettzangen für wichtige Anwendungsgebiete im Service-Bereich
  • különösen alkalmas nagyobb érintkezők gyakori préseléséhez
  • hatékony emelőkar-áttétel révén csökkentett kézi erő
  • Egy- és kétkezes kezelés lehetséges
  • állítható présnyomás
  • A préselési folyamat kényszerű befejezése a megbízható préselési eredmény érdekében (vészkioldással)

Jellemző:

  • Súly: 620 g
  • Hossz: 250 mm
  • Kivitel: Barnított
  • Összekötő elem: koaxiális csatlakozó
  • Crimp-fészkek száma: 3