PEW 16 présfogó nem szigetelt csatlakozókhoz és illesztőcsatlakozókhoz 0,5–10,0 mm²

Cikkszám: 626 032 3
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 3-4 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 626 032 3
EAN / GTIN 4049002019432
Gyártó száma 626 032 3
Gyártó/felelős személy Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Leírás

Leírás:

  • Komplettzangen für wichtige Anwendungsgebiete im Service-Bereich
  • különösen alkalmas nagyobb érintkezők gyakori préseléséhez
  • hatékony emelőkar-áttétel révén csökkentett kézi erő
  • Egy- és kétkezes kezelés lehetséges
  • állítható présnyomás
  • A préselési folyamat kényszerű befejezése a megbízható préselési eredmény érdekében (vészkioldással)

Jellemző:

  • Súly: 610 g
  • Hossz: 250 mm
  • Kivitel: Barnított
  • Kapacitás (mm²): 0,5 – 1 / 1,5 – 2,5 / 4 – 6 / 10 mm²
  • Összekötő elem: szigeteletlen csatlakozók és illesztőcsatlakozók
  • Crimp-fészkek száma: 4