{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Torx® profil | TX6 | |
| Pengehossz | 60 mm | |
| Teljes hossz | 142 mm | |
| Profil | Csavarhúzó furatos TORX® csavarokhoz | |
| Tartó funkció | nem | |
| Penge anyaga | Króm-vanádium speciális acél | |
| Nyél anyaga | 2K-Haptoprene® | |
| Felület | Nikkelezett és krómozott | |
| heggyel | fekete | |
| Forgatható sapka | nem | |
| Gömbvégű fej | nem | |
| Furat a Torx® profilban | igen | |
| Termék fajtája | Csavarhúzó |
| Cikkszám | 625332 TX6 | |
| EAN / GTIN | 4067263012856 | |
| Gyártó száma | 625332 TX6 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |