Felcsúsztatható süllyesztő 6x26 mm

Cikkszám: 625023000
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
Termék fajtája Csigafúró bit

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 625023000
EAN / GTIN 4007430102232
Gyártó száma 625023000
L-szám L01750 1334
Gyártó/felelős személy Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Leírás:

  • HSS acélból készült 5 vágású süllyeszték hegyesszögű süllyesztéshez, hatszögletű csavarral, facsavaros fúrógépekhez való rögzítéshez
  • Mélységmegállítóként is használható, egyszerűen fordítsa meg a süllyesztéket

Jellemző:

  • Átmérő: 6 mm
  • Teljes hossz: 26 mm
  • értékesítési egység: 1