Hajlított kulcs Torx®-hoz, MagicSpring® tartófunkcióval, Torx® profil: TX10

Cikkszám: 625020 TX10
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
450 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Torx® profil Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Torx® profil TX10
Szárhossz 121×23 mm
Profil Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Alapanyag Króm-vanádium acél
Szár kivitele hajlított
Felület horganyzott
Gömbvégű fej a hosszú száron nem
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 625020 TX10
EAN / GTIN 4045197609205
Gyártó száma 625020 TX10
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Hajlított szár, edzett (szívós-kemény). Hosszú szár, TX6 mérettől MagicSpring® tartórugóval
a Torx® csavarok megbízható megtartásához.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, galvanikusan horganyzott.