PEW 12 speciális modell árnyékolt moduláris Molex csatlakozókhoz, rendszer mérete 16 mm

Cikkszám: 625 30854 31
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 3-4 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 625 30854 31
EAN / GTIN 4049002023552
Gyártó száma 625 30854 31
Gyártó/felelős személy Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Leírás

Leírás:

  • neves gyártók, mint AMP, Hirose, Telegärtner, Yamaichi, Drahtex, Molex stb. csatlakozóihoz
  • A présbetétet a megfelelő csatlakozóhoz igazítják
  • A fogó úgy van kialakítva, hogy az izolációs préselés, az árnyékolás préselés, a húzóerő-csökkentő préselés és az érintkező préselés egy fogóval elvégezhető legyen.
  • Kézre eső műanyag tokban szállítva

Jellemző:

  • Súly: 1250 g
  • Hossz: 200 mm
  • Kivitel: Barnított
  • Rendszer mérete: 16 mm
  • Összekötő elem: Molex