Krimpelő betét nagy 95 mm²-es vezetékvéghüvelyekhez

Cikkszám: 625 00094 3 0
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 3-4 hét
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
Cikkszám 625 00094 3 0
EAN / GTIN 4049002077883
Gyártó száma 625 00094 3 0
Gyártó/felelős személy Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Leírás

Jellemző:

  • Súly: 60 g
  • Hossz: 32 mm
  • Kapacitás (mm²): 95mm²
  • Rendszer mérete: 16 mm
  • Összekötő elem: érvéghüvelyek

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek