P 60, F-ZK, F 125 mm-es lamellás csiszolótányér

Cikkszám: 624477000
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
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
Termék fajtája Legyezős csiszolótárcsa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 624477000
EAN / GTIN 4007430437297
Gyártó száma 624477000
L-szám L01750 1328
Gyártó/felelős személy Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Leírás:

  • Alkalmas durva és középköszörülésre a teljes fémágazatban, rozsdamentes acél, acél, öntöttvas és acéllemez
  • Magas lapátbevonatú üvegszövet korongon
  • Egyenletesen magas csiszolási teljesítmény
  • Hűvös csiszolás
  • alacsony zajszint
  • Egyenletes csiszolási kép; Kényelmes csiszolás csak nagyon alacsony rezgésekkel
  • Megfelelően alkalmas rozsdamentes acélok megmunkálására
  • Maximális munkasebesség 80 m/s; ferde kialakítású lapátos korong: Becsiszolási szög 7-9°.

Jellemző:

  • Kivégzés: Egyenes
  • Átmérő x furat: 125 x 22,23 mm
  • Szemcseméret: P 60
  • Max. Fordulatszám: 12200 rpm