Gyémánt fűrészlap - SP - U, 230x22,23mm / B

Cikkszám: 624298000
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
Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 624298000
EAN / GTIN 4061792184985
Gyártó száma 624298000
L-szám L01750 383
Gyártó/felelős személy Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Leírás:

  • Univerzális gyémánt vágókorong szegmentált éllel az agresszív, gyors vágáshoz nagy vágási teljesítmény és jó élettartam mellett
  • Minden építőanyaghoz, mint például beton, térkőbeton, kemény homokkő, agyagtégla
  • Szegmensmagasság 10 mm
  • 10 darabos rendelési mennyiség esetén kiszállítás pultos kiszerelésben (kivéve buborékcsomagolással).

Jellemző:

  • Átmérő x furat: 230 x 22,23 mm
  • Max. Fordulatszám: 6600 rpm
  • Szegmens méretek: 40,3 x 2,4 x 10 mm
  • Szegmensek száma: 16
  • Értékesítési egység: 1
  • csomagolás: Bliszter