PEW 12 préselő rendszeres fogó műanyag tokban, krómozott

Cikkszám: 624 101 6
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 3-4 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 624 101 6
EAN / GTIN 4049002014789
Gyártó száma 624 101 6
Gyártó/felelős személy Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Leírás

Leírás:

  • Műanyag tok tartalma:
  • PEW 12 présel nélkül és érintkezés nélkül
  • Szerelési tartozékok
  • Legfeljebb 7 présbetéttel és egy pozicionáló segédeszközzel felszerelhető

Jellemző:

  • Súly: 1030 g
  • Hossz: 265 mm
  • Szélesség: 220 mm
  • Magasság: 50 mm
  • Kivitel: krómozott

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek