Krimpelő betét csavart érintkezőkhöz 0,14–4,0 mm²

Cikkszám: 624 071 3 0
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 3-4 hét
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
Cikkszám 624 071 3 0
EAN / GTIN 4049002014482
Gyártó száma 624 071 3 0
Gyártó/felelős személy Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Leírás

Jellemző:

  • Súly: 40 g
  • Hossz: 32 mm
  • Crimp-fészkek száma: 4
  • Kapacitás (mm²): 0,14 – 1 / 1,5 / 2,5 / 4 mm²
  • Összekötő elem: csavart érintkezők