Krimpelő betét és érintkező lapos csatlakozókhoz 0,1–2,5 mm²

Cikkszám: 624 045 3 01
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 3-4 hét
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
Cikkszám 624 045 3 01
EAN / GTIN 4049002132292
Gyártó száma 624 045 3 01
Gyártó/felelős személy Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Leírás

Jellemző:

  • Hossz: 32 mm
  • Crimp-fészkek száma: 4
  • Kapacitás (mm²): 0,1–0,25 / 0,5–1 / 0,5–1 / 1,5–2,5 mm²
  • Összekötő elem: lapos csatlakozó
  • csatlakozó szélessége: 2,8 + 4,8 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek