10 SDS-max lapos véső ″profi″ 400 x 25 mm

Cikkszám: 623464000
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
Termék fajtája Véső

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 623464000
EAN / GTIN 4007430185235
Gyártó száma 623464000
L-szám L01760 101623
Gyártó/felelős személy Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Leírás:

  • A speciálisan edzett acél és a speciális felületkezelés hosszú élettartamot és produktív munkát biztosít.
  • Enyhén lágyabb anyagokhoz, falazat, beton és laza kőzet általános véséséhez és töréséhez (célzott törőhatás).

Jellemző:

  • Teljes hossz: 400 mm
  • Véső alakja: Lapos véső
  • A termék leírása: A speciális edzett acél és a speciális felületkezelés hosszú élettartamot és produktív munkát biztosít.
  • Vágási szélesség: 25 mm
  • értékesítési egység: 10