SDS-max véső ″professional″ 400 x 50 mm

Cikkszám: 623355000
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
Termék fajtája Véső

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 623355000
EAN / GTIN 4007430438256
Gyártó száma 623355000
L-szám L01760 100780
Gyártó/felelős személy Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Leírás:

  • A speciálisan edzett acél és a speciális felületkezelés hosszú élettartamot és produktív munkavégzést biztosít.
  • Univerzális anyageltávolításhoz nagyobb méretben. Univerzálisan alkalmazható.

Jellemző:

  • Teljes hossz: 400 mm
  • Véső alakja: Véső vésők
  • A termék leírása: A speciális edzett acél és a speciális felületkezelés hosszú élettartamot és produktív munkát biztosít.
  • Vágási szélesség: 50 mm
  • értékesítési egység: 1