Tépőzáras támasztótányér 173 mm M 14

Cikkszám: 623289000
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
Termék fajtája Tartótányér

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 623289000
EAN / GTIN 4007430126467
Gyártó száma 623289000
Gyártó/felelős személy Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Leírás:

  • Tépőzáras rögzítéssel; polírozó és csiszoló tartozékok tartására; maximális munkasebesség: 80 m/s

Jellemző:

  • Vastagság: 12 mm
  • Átmérő: 173 mm
  • Belső menet: M 14
  • Max. Fordulatszám: 8500 rpm
  • Termékleírás: Tépőzáras tapadással; polírozó- és csiszolótartozékok tárolására; maximális munkasebesség: 80 m/s..
  • Értékesítési egység: 1