Támasztótányér 125 mm M 14, standard

Cikkszám: 623278000
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
Termék fajtája Tartótányér

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 623278000
EAN / GTIN 4007430406354
Gyártó száma 623278000
L-szám L01750 1404
Gyártó/felelős személy Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Leírás:

  • Standard kivitel közepes és durva csiszoláshoz
  • Szálas tárcsákkal való használatra
  • Minden tárcsa rögzítőanyával
  • Maximális munkasebesség 80 m/s

Jellemző:

  • Átmérő: 125 mm
  • Max. Fordulatszám: 12200 rpm
  • felfogó anya: M 14