Négyszög csőkulcs, Kulcsnyílás: 4mm

Cikkszám: 623200 4
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
45 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 904
Gyártó jelölése DIN 904
Kulcsnyílás 4 mm
Szabvány DIN 904
Szárhossz 60 mm
Fej ⌀ 12 mm
Profil 4-szög dugókulcs
Alapanyag Speciális acél
Felület Barnított
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 623200 4
EAN / GTIN 4020772041663
Gyártó száma 41665
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Kivitel:

Edzett szár; fixen átvezetett T-hajtószár.
Külső négyszöggel.

Szabvány:

DIN 904

Alapanyag:

Speciális acél, barnítva megeresztett.