Dugókulcs keresztmarkolattal, pengehossz 200 mm, Kulcsnyílás: 7mm

Cikkszám: 622601 7
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
65 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 7 mm
Teljes hossz 262 mm
Profil 6-szög dugókulcs
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 622601 7
EAN / GTIN 7610733291199
Gyártó száma PB 1202.7-225

Leírás

Kivitel:

Finom megmunkálású, mély, 6-szög kulcsfej.
Ergonomikus kialakítású keresztmarkolat bőrbarát elasztomer köpennyel és különösen szívós és ütésálló polipropilén maggal. Penge PB Swiss Tools speciális ötvözetből, rendkívül kemény kiváló szívósság mellett. Nikkelezett és krómozott felület.