Parapet lépcsőfokok, fényes alumínium, különleges hosszúságban

Cikkszám: 62185
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Áthidaló létra

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 62185
EAN / GTIN 4031405621855
Gyártó száma 062185
Gyártó/felelős személy MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Leírás

Leírás:

  • Lefelé vezető létra: hossza 1 960 mm
  • A helyszínen vágandó hossz
  • Hosszabb szállítási idő a megrendeléshez kapcsolódó gyártás miatt

Jellemző:

  • Átjáró szélessége: 536 mm
  • Be-/kiszállás: Tetőtér-tető
  • Hossz: 1600 mm
  • Vezeték hossza: 1220 mm
  • Kábelhossz, beleértve Kilépési spar: 2213 mm
  • Tiszta hossz: 1480 mm
  • Anyaga: Alumínium
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni