TYROLIT fugavágó korong FSL 600x3,6x25,4 mm PREMIUM

Cikkszám: 620558
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
Cikkszám 620558
EAN / GTIN 9009016205585
Gyártó száma 620558
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

  • Gépek 25 kW-ig , puha és nagyon kemény aggregátumok között.
  • Részletek: Max. átmérők 600 mm-es lézerhegesztéssel.
  • Védőszegmensekkel a szárvágó kés idő előtti kopása ellen a csatlakozási zónában (alákínálási hatás).
  • a 35–25,4 mm-es szűkítő gyűrű 35 mm furat-es fűrészlapokkal van ellátva.
  • Alkalmas aszfalt útfelületek felújítására, szerelési munkákra (kábelek, csatornák stb.), valamint sérült aszfalt felületek eltávolítására 50 cm vastagságig.
  • A szerszámokat rendkívül gyors vágási előtolás, nagyon hosszú élettartam és alacsony vágási nyomás jellemzi, ami kíméli a gépet.

Jellemző:

  • Halmazállapot: C7SW DIAMANT KÖRKÖRÖS ÉRTÉKESÍTÉS
  • Gabonaméret: 30.
  • Anyagalkalmasság: Aszfalt
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: 40 - 3,6 - 9
  • Méret (Mé x Mé x Ma): 600 x 3,6 x 25,4 mm
  • Átmérő: 600 mm
  • Vastagság: 3,6 mm
  • Furat: 25,4 mm
  • Szerszám: Padlófűrészek

Előny:

  • Állandó gyors forgácsolási teljesítmény, hosszú élettartam
  • Ferde védelmi szegmensek

Alapanyag:

  • Aszfalt

Alkalmazható:

  • Fúrótárcsa